Motion
87923264
Vis à tôle cruciforme à tête cylindrique bombée no 10 en acier inoxydable, longueur sous la tête de 5/8 po, ASME B18.6.3 et ASME B18.6.4, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11771520
N° MFR87923264
Price$0.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle cruciforme à tête cylindrique bombée no 10 en acier inoxydable, longueur sous la tête de 5/8 po, ASME B18.6.3 et ASME B18.6.4, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11771520
N° MFR87923264

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.10/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de l’entraînement Phillips
    #2
  • Taille de la vis
    #10

Details

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    ASME B18.6.3; ASME B18.6.4
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type de point
    Type AB

Aperçu

Description du fabricant
87923264 87923264 10X 5/8 PH PHL AUTOTA
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les vis de type AB ont le point de positionnement aiguisé des vis de type A et la taille du filetage des vis de type B
  • Ils sont utilisés pour couper les filets dans la tôle mince.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté