Motion
87923470
Vis à tôle cruciforme à tête cylindrique bombée no 14 en acier inoxydable, longueur sous la tête de 2 po, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11771535
N° MFR87923470
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle cruciforme à tête cylindrique bombée no 14 en acier inoxydable, longueur sous la tête de 2 po, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11771535
N° MFR87923470
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #14

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
87923470 87923470 14X 2 PH PHL AUTO-ÉTANCHÉITÉ
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.