Motion
87925186
Rondelle de blocage fendue - 0.6800 po de diamètre extérieur, 0.0940 po d’épaisseur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11771612
N° MFR87925186
Prix0.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.6800 po de diamètre extérieur, 0.0940 po d’épaisseur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11771612
N° MFR87925186

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.3850 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.6800 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3770 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.1560 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.0940 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
87925186 87925186 3/8 BOULON MOYEN S
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.