Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale9/16 po
- Longueur2 po
- Taille du filetage3/8-16 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.