Motion
87926705
1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11771706
N° MFR87926705
Prix2.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11771706
N° MFR87926705

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
87926705 87926705 1/2-13X 2 HX HD CAP SC
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.