Motion
87927018
5/8-11 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-1/2 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11771716
N° MFR87927018
Prix5.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-1/2 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11771716
N° MFR87927018

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    15/16 po
  • Longueur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
87927018 87927018 5/8-11X 2 1/2 HX HD CA
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.