Motion
88004767
Vis d'assemblage à tête ronde à tête creuse hexagonale 5/16-18 UNC; acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur sous la tête de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11771747
N° MFR88004767
Prix3.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête ronde à tête creuse hexagonale 5/16-18 UNC; acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur sous la tête de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11771747
N° MFR88004767

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Longueur  
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
88004767 88004767 5/16-18X3/4 HEX 18-8SS
  • Les types d’entraînement à douille à broche hexagonale ont un renfoncement à six côtés dans la tête et sont entraînés par des clés hexagonales. Ils sont dotés d’une goupille au centre pour ajouter de la sécurité et prévenir les altérations.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.