Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale3/8in
- Longueur1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage1/4-20 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Style de têteBouton
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement Pin-in-Torx ont un renfoncement en forme d’étoile dans la tête et sont entraînés par des clés Torx. Ils sont dotés d’une goupille au centre pour plus de sécurité et éviter toute altération.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.