Motion
88012745
1/4-28 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 1-3/4 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, hexagonale 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11771801
N° MFR88012745
Prix1.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-28 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 1-3/4 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, hexagonale 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11771801
N° MFR88012745

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
88012745 88012745 1/4-28 X 1-3/4 316 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.