Motion
88098413
Tampon d’appui pour disque Diam à changement rapide de type R de 3 po – Tige Diam de 1/4 po, densité dure, 20,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11771927
N° MFR88098413
Prix20.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon d’appui pour disque Diam à changement rapide de type R de 3 po – Tige Diam de 1/4 po, densité dure, 20,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11771927
N° MFR88098413

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Évaluation de la densité
    Difficile
  • Rpm max.
    20,000

Aperçu

Description du fabricant
88098413 88098413 TYPE R 3 PO FERME RAPIDE-C