Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale5/8 po
- Longueur1-3/4 po
- Taille du filetage7/16-14 po
Détails
- RevêtementGalvanisé à chaud
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
88182290 88182290 7/16-14 X 1-3/4 GR5 GA
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.