Spécifications
Dimensions
- Longueur1 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille de la vis#12
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têtePanier
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
Aperçu
- Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
- Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.