Motion
88613880
Vis à tôle cruciforme à tête cylindrique bombée no 12 en acier inoxydable, longueur sous la tête de 1-1/2 po, grade 316
N° D’ARTICLE MI11772405
N° MFR88613880
Prix0.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle cruciforme à tête cylindrique bombée no 12 en acier inoxydable, longueur sous la tête de 1-1/2 po, grade 316
N° D’ARTICLE MI11772405
N° MFR88613880

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #12

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316

Aperçu

Description du fabricant
88613880 88613880 12X1-1/2 PH PHL 316 SS
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.