Motion
88614821
Vis à tôle cruciforme à tête plate no 8 en acier inoxydable, 2 po OAL, grade 316
N° D’ARTICLE MI11772499
N° MFR88614821
Prix0.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle cruciforme à tête plate no 8 en acier inoxydable, 2 po OAL, grade 316
N° D’ARTICLE MI11772499
N° MFR88614821

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316

Aperçu

Description du fabricant
88614821 88614821 8X2 FH PHL 316 SS AUTO
  • Les fixations à tête plate ont des surfaces plates qui s’effilent vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.