Motion
88615604
Vis à tôle à tête ovale fendue n° 12 en acier inoxydable, 3/4 po OAL, grade 316
N° D’ARTICLE MI11772569
N° MFR88615604
Prix0.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle à tête ovale fendue n° 12 en acier inoxydable, 3/4 po OAL, grade 316
N° D’ARTICLE MI11772569
N° MFR88615604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de la vis
    #12

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316

Aperçu

Description du fabricant
88615604 88615604 12X3/4 FENTE OH 316 SS
  • Les types de tête ovale ont des têtes ovales légèrement arrondies qui dépassent légèrement de la pièce une fois installées
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif