Motion
88627807
Épaule Diam 1/4 po x 1/4 po longueur d’épaule, # 10-24 UNC, vis à épaulement à six pans creux; 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 3/16 po x tête Diam 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11772584
N° MFR88627807
Prix3.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam 1/4 po x 1/4 po longueur d’épaule, # 10-24 UNC, vis à épaulement à six pans creux; 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 3/16 po x tête Diam 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11772584
N° MFR88627807

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Hauteur de la tête
    3/16 po
  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    1/4 po
  • Longueur de l’épaule
    1/4 po
  • Profondeur du filetage
    3/8 po
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CCS HD 88627807 88627807 1/4X1/4 18-8SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif