Motion
88628292
Épaule Diam 5/8 po x 1-1/4 po Longueur de l’épaule, 1/2-13 UNC, Vis à épaulement à tête hexagonale; Acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, Hauteur de la tête 3/8 po x Diam 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11772627
N° MFR88628292
Prix25.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam 5/8 po x 1-1/4 po Longueur de l’épaule, 1/2-13 UNC, Vis à épaulement à tête hexagonale; Acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, Hauteur de la tête 3/8 po x Diam 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11772627
N° MFR88628292

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/8 po
  • Hauteur de la tête
    3/8 po
  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    5/8 po
  • Longueur de l’épaule
    1-1/4 po
  • Profondeur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CCS H 88628292 88628292 5/8X1-1/4 18-8SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.