Motion
88787080
1/4-28 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1/2 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 316 , sans revêtement, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11772684
N° MFR88787080
Prix0.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-28 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1/2 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 316 , sans revêtement, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11772684
N° MFR88787080

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
88787080 88787080 1/4-28 X 1/2 316 SS FU
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.