Motion
88955836
20mm Épaule Diam x 90mm Longueur d’épaule, M16x2 métriques, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 12.9 , sans revêtement, hauteur de tête 13.73 à 14mm x 29.67 à 30mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11772692
N° MFR88955836
Prix67.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20mm Épaule Diam x 90mm Longueur d’épaule, M16x2 métriques, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 12.9 , sans revêtement, hauteur de tête 13.73 à 14mm x 29.67 à 30mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11772692
N° MFR88955836

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    29.67 à 30.00 mm
  • Hauteur de la tête
    13.73 à 14.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    20.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    90.00 mm
  • Taille du filetage
    M16x2.00

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3.3,M; BS 4168; ISO 7379
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    12.9
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
88955836 88955836 M20X90 MET ISO7379 SHO
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.