Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1/4 po
- Diamètre de la roue1-1/2 po
- Épaisseur de la roue1/4 po
Détails
- Type de polissageRoue de polissage
- Nombre de plis1
Aperçu
Description du fabricant
DENSITÉS SOUPLES À GOUPILLE DE 91071084 91071084 1.5X1/4 PO