Motion
91960401
Vis d’assemblage à tête hexagonale M14x2.00mm métrique, longueur 45mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 10.9 , fini galvanisé, hexagonale 22mm
N° D’ARTICLE MI11773689
N° MFR91960401
Prix2.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M14x2.00mm métrique, longueur 45mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 10.9 , fini galvanisé, hexagonale 22mm
N° D’ARTICLE MI11773689
N° MFR91960401

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in22.00 mm
  • Longueur
    45.00 po
  • Taille du filetage
    inM14x2.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 933 ; ISO 4017
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
91960401 91960401 DIN 933 M14X2.00X45 ZP
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.