Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour une utilisation dans les aciéries, le soudage, la construction, l’exploitation minière à ciel ouvert, les raffineries de pétrole/gaz/pétrochimie, la fabrication de caoutchouc et les tunnels de vapeur.
- Type d’ajustementCliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
- Cote ANSIANSI Z89.1
- CouleurBlanc
- Pays d’origineChine
- Numéro CUP du fabricant616314376351
- Matériau de la coquilleComposite en fibre de verre
- Normes respectéesANSI/ISEA Z89.1
- CUP_NON616314376351
Aperçu
- L’enveloppe en résine de fibre de verre résiste à des températures radiantes allant jusqu’à 350° F
- La forme en dôme lisse avec rivets exposés est populaire dans la construction, l’industrie et le travail des métaux
- Suspension en tissu riveté 8-Point pour un confort et un déplacement accrus de la force
- Système de réglage des roues durable pour les réglages de la taille d’une seule main
- Rembourrage de bandeau absorbant doux, sans frottement, avec gestion de l’humidité en EVA pour une absorption maximale de la sueur
- Trois réglages de hauteur pour assurer une profondeur adéquate
- Coquille en résine de fibre de verre « HT » haute température conforme à la norme ANSI
- Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1 Type I
- Classe G (2200V) Valeur nominale électrique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation