Spécifications
Dimensions
- Taille des gants11XXL
- Longueur12 po
- Épaisseur du matériau1.7 mm
- Taille11XXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA5
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA1
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaEN388 / 4X21A
- DemandesIndustrie automobile, fabrication de produits chimiques, machinerie et équipement, pétrole et gaz, transformation des aliments, fabrication de métaux
- Couverture du revêtementGants entiers
- Matériau de revêtementNitrile
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurVert aqua
- Style reversDroit
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Matériau résistant aux coupuresNitrile, micromousse
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasionA5
- En 388 Niveau de résistance aux coupuresA1
- En 388 Niveau de résistance à la perforationEN388 / 4X21A
- EN3884X21A
- Caractéristiques et avantagesTravailler dans des environnements chimiques est un travail difficile. Augmenter votre sécurité et votre productivité en milieu de travail est un défi pour nous. Honeywell lance Flextril, la solution de protection des mains qui offre cinq fois plus de performance : une protection chimique élevée, une résistance fiable aux coupures, une excellente prise sur les surfaces mouillées et sèches, une dextérité améliorée et un confort amélioré. De plus, avec le code QR imprimé sur le gant, vous avez toutes les données de performance à portée de main.
- Couverture des doigtsGants(palme) avec doigts complets, gants de l’avant à la jointure
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation4015191050
- Matériau de la doublurePEHP-Nylon
- Matériau de la doublurePEHP-Nylon
- Numéro de catalogue du fabricant33-3150E/11XXL
- Numéro CUP du fabricant883940409429
- MatérielNitrile
- Type de produitNitrile
- Sans poudreOui
- Gamme de produitsFlextril .
- Type de protectionChimique, coupure, abrasion
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Gants stérilesNon
- Finition de surfaceRough (cough)
- Fiche techniqueFeuillet_de_données_Flextril_US_2021.pdf
- Style de pouceEnrobé
- TypeRésistant aux produits chimiques
- CUP_NON883940409429
- Fabriqué aux États-UnisOui
Aperçu
- Travailler dans des environnements chimiques est un travail difficile. Augmenter votre sécurité et votre productivité en milieu de travail est un défi pour nous. Honeywell lance Flextril, la solution de protection des mains qui offre cinq fois plus de performance : une protection chimique élevée, une résistance fiable aux coupures, une excellente prise sur les surfaces mouillées et sèches, une dextérité améliorée et un confort amélioré. De plus, avec le code QR imprimé sur le gant, vous avez toutes les données de performance à portée de main.