Motion
010R-M
Gants en tricot enduits de polyuréthane Work Armour - M ou taille 8 , enduits de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11838740
N° MFR010R-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot enduits de polyuréthane Work Armour - M ou taille 8 , enduits de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11838740
N° MFR010R-M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    9
  • Taille
    M

Détails

  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir, rouge
  • Pays d’origine
    PAKISTAN
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Numéro CUP du fabricant
    065537800714
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Durafibre de D3O®
  • Types de produits
    Gants
  • Série
    010R
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Gants rembourrés à écran tactile
  • CUP_NON
    065537800714

Aperçu

Description du fabricant
010R-M ROUGE EXTRÊME M
  • Paume épaisse en microfibre Durafibre et renforts rembourrés en mousse aéro D3O® pour une protection accrue
  • Le dos en élasthanne procure une mémoire qui épouse la forme
  • Le bout du doigt et le pouce imprimés en polyuréthane sont compatibles avec les appareils à écran tactile
  • Le caoutchouc robuste sur le dos de la main et les doigts offre une protection contre les chocs
  • Poignet ajusté en néoprène avec fermeture Velcro® sécurisée