Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur9
- TailleXXL
Détails
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir, rouge
- Pays d’originePAKISTAN
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Numéro CUP du fabricant065537866581
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeDurafibre de D3O®
- Type de pouceAile
- CUP_NON065537866581
Aperçu
- Paume épaisse en microfibre Durafibre et renforts rembourrés en mousse aéro D3O® pour une protection accrue
- Le dos en élasthanne procure une mémoire qui épouse la forme
- Le bout du doigt et le pouce imprimés en polyuréthane sont compatibles avec les appareils à écran tactile
- Le caoutchouc robuste sur le dos de la main et les doigts offre une protection contre les chocs
- Poignet ajusté en néoprène avec fermeture Velcro® sécurisée