Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur8.5
- TailleL
Détails
- CouleurRose, violet
- Pays d’origineCHINE
- Code d’harmonisation4203.29.4000
- Numéro CUP du fabricant065537809021
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeMicrofibre
- Fiche technique
- Type de pouceAile
- CUP_NON065537809021
Aperçu
- Paume en microfibre avec renfort de paume et bouts des doigts à capuchon
- Dos en maille spandex à circulation d’air
- Barre d’articulation en néoprène
- Conçu pour la main d’une femme
- Trois couleurs assorties : rose, menthe et violet