Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur9.5
- TailleS
Détails
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurNoir, gris
- Pays d’origineCHINE
- Code d’harmonisation6216.00.2600
- Matériau de la doublureAcrylique, polyester
- Numéro CUP du fabricant065537853505
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumePVC/nitrile
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
- CUP_NON065537853505
Aperçu
- 15gg nylon fin
- Doublure en acrylique 7gg
- Trempage complet/Trempage des jointures PVC/nitrile
- Poignet en tricot ajusté