Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur9
- Poids0.3
Détails
- DemandesÉquateur, usage général, sports/récréations
- Type de fermetureModèle à enfiler
- CouleurBeige
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur en peau de cerf
- Matériau de la doublureThermique
- Type de produitGants de conducteur en cuir
- Caractéristiques de la paumePeau de cerf
- Style de pouceEncart
Aperçu
- Doublure 3M Thinsulate C40
- Cuir de peau de cerf pleine fleur
- Style de conducteur
- Poignet élastique froncé
- Manchette à enfiler