Motion
9577-X
Gants de conducteur en cuir - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, doublure thermique, beige
N° D’ARTICLE MI11839142
N° MFR9577-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, doublure thermique, beige
N° D’ARTICLE MI11839142
N° MFR9577-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    9
  • Poids
    0.3

Détails

  • Demandes
    Équateur, usage  général,  sports/récréations
  • Type de fermeture
    Modèle à enfiler
  • Couleur
    Beige
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de cerf
  • Style de pouce
    Encart

Aperçu

Description du fabricant
9577-X CUISINIÈRE AUTOPORTÉE POUR HOMMES X
  • Doublure 3M Thinsulate C40
  • Cuir de peau de cerf pleine fleur
  • Style de conducteur
  • Poignet élastique froncé
  • Manchette à enfiler