Motion
9577-XXL
Gants de conducteur en cuir - TTG ou taille 11, cuir fleur de peau de cerf, doublure thermique, beige
N° D’ARTICLE MI11839143
N° MFR9577-XXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir - TTG ou taille 11, cuir fleur de peau de cerf, doublure thermique, beige
N° D’ARTICLE MI11839143
N° MFR9577-XXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    9
  • Poids
    0.3

Détails

  • Demandes
    Équateur, usage  général,  sports/récréations
  • Type de fermeture
    Modèle à enfiler
  • Couleur
    Beige
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur en peau de cerf
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de cerf
  • Style de pouce
    Encart

Aperçu

Description du fabricant
9577-XXL GAMME AUTOPORTÉE POUR HOMMES XXL
  • Doublure 3M Thinsulate C40
  • Cuir de peau de cerf pleine fleur
  • Style de conducteur
  • Poignet élastique froncé
  • Manchette à enfiler