Motion
32T10/10400AFX

OPTIBELT CORPORATION
32T10/10400AFX

Courroie de distribution synchrone – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 10400 mm, largeur de 32 mm, 1040 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11840076
N° MFR32T10/10400AFX
Prix1,634.13 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
32T10/10400AFX

Courroie de distribution synchrone – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 10400 mm, largeur de 32 mm, 1040 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11840076
N° MFR32T10/10400AFX
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
Prix1,634.13 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    32 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    10400 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Standard
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    1040
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
32T10/10400AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMIN