Motion
32T20/5000AFX
Courroie de distribution synchrone – T20, pas de 20 mm, longueur de pas de 5000 mm, largeur de 32 mm, 250 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11840230
N° MFR32T20/5000AFX
Prix1,066.97 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – T20, pas de 20 mm, longueur de pas de 5000 mm, largeur de 32 mm, 250 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11840230
N° MFR32T20/5000AFX
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
Prix1,066.97 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    32 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    20 mm
  • Longueur du pas
    5000 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    T20
  • Type de courroie
    T20
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    250
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
32T20/5000AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMING