Motion
100AT10/11800AFX

OPTIBELT CORPORATION
100AT10/11800AFX

Courroie de distribution synchrone – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 11800 mm, largeur de 100 mm, 1180 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11840947
N° MFR100AT10/11800AFX
Prix6,692.41 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
100AT10/11800AFX

Courroie de distribution synchrone – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 11800 mm, largeur de 100 mm, 1180 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11840947
N° MFR100AT10/11800AFX
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
Prix6,692.41 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    100 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    11800 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    AT10
  • Type de courroie
    AT10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    1180
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
100AT10/11800AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIM