Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie10 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Global Largeur115 mm
- Pas14 mm
- Longueur du pas5894 mm
Détails
- Côté arrière de la ceinturePolyuréthane
- Section de la ceinture14M
- Type de courroie14M
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonAcier
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale80°C / 176 °F
- Température maximale80°C / 176 °F
- Température minimale-30°C / -22 °F
- Nombre de Dents421
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 80°C / -22 à 176 °F
- Matériau de renforcementAcier
- CôtésSimple face