Motion
115/14M10206AFX

OPTIBELT CORPORATION
115/14M10206AFX

Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 10206 mm, largeur de 115 mm, 729 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11841950
N° MFR115/14M10206AFX
Prix10,030.11 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
115/14M10206AFX

Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 10206 mm, largeur de 115 mm, 729 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11841950
N° MFR115/14M10206AFX
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
Prix10,030.11 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    10 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Global Largeur  
    115 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    10206 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Standard
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    729
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Standard
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
115/14M10206AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon