Spécifications
Dimensions
- Longueur extérieure nominale865 mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Catégorie de ceintureClassique
- Section de la ceinture6X
- Type de courroieCeinture en V
- Cogné/lisseLisse
- CouleurNoir
- Matériau du cordonPolyester
- MatérielCaoutchouc
- Température maximale158 °F
- Température minimale-40 °F
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 158 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Section6X
- Ensemble d’unitésMétrique