Motion
240DH200
Courroie de distribution synchrone – DH, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 24.0000 po, largeur de 2.0000 po, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI11842188
N° MFR240DH200
Prix226.92 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – DH, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 24.0000 po, largeur de 2.0000 po, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI11842188
N° MFR240DH200
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
Prix226.92 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    24.0000 po
  • Poids
    0.335 lb

Détails

  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    DH
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de tissu
    Tissu résistant à l’abrasion
  • Matériel
    Chloroprène
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 100°C / -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur | Résistant au froid | Résistant à l’abrasion
  • Côtés
    Double face

Aperçu

Description du fabricant
240DH200 OPTIBELT ZR DOUBLE FACE