Motion
25T5/3200AFX
Courroie de distribution synchrone – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 3200 mm, largeur de 25 mm, 640 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11842326
N° MFR25T5/3200AFX
Prix337.27 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 3200 mm, largeur de 25 mm, 640 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11842326
N° MFR25T5/3200AFX
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
Prix337.27 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    3200 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T5
  • Type de courroie
    T5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Standard
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    640
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Standard
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
25T5/3200AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMING