Motion
25/5M5800AFX
Courroie de distribution synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 5800 mm, largeur de 25 mm, 1160 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11842918
N° MFR25/5M5800AFX
Prix846.05 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 5800 mm, largeur de 25 mm, 1160 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11842918
N° MFR25/5M5800AFX
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
Prix846.05 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    5800 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    5M
  • Type de courroie
    5M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    1160
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
25/5M5800AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMING