Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie15 mm
- Global Largeur15 mm
- Pas5 mm
- Longueur du pas615 mm
Détails
- Section de la ceintureD5M
- Type de courroie5M
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonFibre de verre
- MatérielCaoutchouc
- Température de fonctionnement maximale100°C / 212 °F
- Température maximale100°C / 212 °F
- Température minimale-30°C / -22 °F
- Nombre de Dents123
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 100°C / -22 à 212 °F
- Matériau de renforcementFibre de verre
- CôtésSimple face