Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie21/64 po
- Longueur extérieure nominale75 po
- Largeur supérieure par toron3/8 po
Détails
- Cogné/lisseLisse
- Matériau du cordonPolyester
- MatérielCaoutchouc synthétique - Polychloroprène
- Nombre de torons3
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Section3V
Aperçu
Description du fabricant
3/3VRP750 KO OPTIBELT ROUGE PUISSANCE 3 KORAFTB