Motion
5M 25-60
Pas de 0 - 5 mm, dent 60 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 94.35 mm
N° D’ARTICLE MI11846928
N° MFR5M 25-60
Prix130.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pas de 0 - 5 mm, dent 60 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 94.35 mm
N° D’ARTICLE MI11846928
N° MFR5M 25-60
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
Prix130.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    94.35 mm
  • Pas  
    5 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    60

Aperçu

Description du fabricant
5M 25-60 OPTIBELT ZRS HTD POUR BORI NATURE