Motion
66 AT10-20-2
Pas de 0 - 10 mm, dent 20 , diamètre de diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 61.80 mm
N° D’ARTICLE MI11847419
N° MFR66 AT10-20-2
Prix92.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pas de 0 - 10 mm, dent 20 , diamètre de diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 61.80 mm
N° D’ARTICLE MI11847419
N° MFR66 AT10-20-2
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
Prix92.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    61.80 mm
  • Pas  
    10 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    20

Aperçu

Description du fabricant
66 À10-20-2 OPTIBELT ZRS MÉTRIQUE POUR PLA