Motion
M4 1/4
Coussinet M, 4-1/4 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11848174
N° MFRM4 1/4
Prix946.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet M, 4-1/4 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11848174
N° MFRM4 1/4
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
Prix946.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-1/4 po
  • Taille de la bague
    M
  • Bride extérieure Diamètre  
    9.1250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
M4 1/4 DOUILLES OPTIBELT QD AVEC DIAMÈTRE DE 2 PO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good