Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter4-1/8 in
- Taille de la bagueM
- Flange Outside Diameter9.1250 in
- Length Through Bore6.7500 in
Details
- Type d’alésageAlésage fini
Aperçu
Description du fabricant
M4 1/8 DOUILLES OPTIBELT QD AVEC DIAMÈTRE DE 2 PO