Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie10 mm
- Global Largeur10 mm
- Pas5 mm
- Longueur du pas480 mm
- Poids0.022 lb
Détails
- Côté arrière de la ceinturePolyuréthane
- Section de la ceintureDT5
- Type de courroieDT5
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonAcier
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale80°C / 176 °F
- Température maximale80°C / 176 °F
- Température minimale-30°C / -22 °F
- Nombre de Dents96
- Nombre de côtés dentés2
- Plage de température de fonctionnement-30 à 80°C / -22 à 176 °F
- Matériau de renforcementCordon en acier
- Caractéristiques de résistanceSans entretien
- CôtésDouble face