Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie32 mm
- Global Largeur32 mm
- Pas10 mm
- Longueur du pas960 mm
- Poids0.28 lb
Détails
- Section de la ceintureT10
- Type de courroieT10
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonAcier
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale80°C / 176 °F
- Température maximale80°C / 176 °F
- Température minimale-30°C / -22 °F
- Nombre de Dents96
- Plage de température de fonctionnement-30 à 80°C / -22 à 176 °F
- Matériau de renforcementCordon en acier
- CôtésSimple face