Motion
50T10/1390AP
Courroie de distribution synchrone – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1390 mm, largeur de 50 mm, 139 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11851692
N° MFR50T10/1390AP
Prix214.85 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1390 mm, largeur de 50 mm, 139 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11851692
N° MFR50T10/1390AP
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
Prix214.85 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1390 mm
  • Poids
    0.6614 lb

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    80°C / 176 °F
  • Température maximale
    80°C / 176 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    139
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 80°C / -22 à 176 °F
  • Matériau de renforcement
    Cordon en acier
  • Caractéristiques de résistance
    Sans entretien
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
50T10/1390AP OPTIBELT ALPHA PUISSANCE P ÉLEVÉ