Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie12 mm
- Global Largeur12 mm
- Pas10 mm
- Longueur du pas1600 mm
Détails
- Côté arrière de la ceinturePolyuréthane
- Section de la ceintureAT10
- Type de courroieAT10
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonAcier
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale80°C / 176 °F
- Température maximale80°C / 176 °F
- Température minimale-30°C / -22 °F
- Nombre de Dents160
- Plage de température de fonctionnement-30 à 80°C / -22 à 176 °F
- Matériau de renforcementCordon en acier
- CôtésSimple face