Motion
100T5K6-ST
Courroie de distribution synchrone – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 100 mm, 10000 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11852719
N° MFR100T5K6-ST
Prix216.75 $/mois
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 100 mm, 10000 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11852719
N° MFR100T5K6-ST
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
Prix216.75 $/mois

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    100 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    50000 mm
  • Poids
    0.158 lb/pi

Détails

  • Section de la ceinture
    T5
  • Type de courroie
    T5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    10000
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
100T5K6-ST OPTIBELT ALPHA LINÉAIRE (ACIER)